Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raymond produits 1436 Royal Dolly 24 "x 36"
Ce 36" L x 24" W x 4-5/8 « dolly généraliste H faite avec épais des tubes en acier soudés à l’électrique, pour une durée de longévité. Antidérapants, non-troubler le vinyle collé finition coussins charge et garder les objets en place. 3" non-troubler complet roulettes. Transporter jusqu'à 800 lb Fabriqué aux États-Unis.
Ce 36" L x 24" W x 4-5/8 « dolly généraliste H faite avec épais des tubes en acier soudés à l’électrique, pour une durée de longévité. Antidérapants, non-troubler le vinyle collé finition coussins charge et garder les objets en place. 3" non-troubler complet roulettes. Transporter jusqu'à 800 lb Fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 4-5/8 po (11,75 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Type Dolly à usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de Raymond
- Matériau Acier
- Style Pont tubulaire
- Numéro de référence du fabricant 1436
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
Raymond produits 1436 Royal Dolly 24 "x 36"
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires