Quantité minimale: 7
Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BRUTE® Step-On déploiements sont conçus pour faciliter le facilité de gestion des déchets. Avec juste une étape, la pédale soulève le couvercle, éliminant le besoin de garder une main libre pour maintenir le couvercle ouvert. La poignée arrière ergonomique est conçue pour un fonctionnement confortable push ou pull. Couvercles de déploiement s’ouvrent complètement et restent en place pour empêcher de se balancer pendant le transport. Rencontre Z245,6 ANSI (Types B et G) pour assurer la compatibilité avec auto-souleveurs. Des contours lisses et sans soudure construction aident à faciliter le nettoyage. Roues avec marches hautes performances sont optimisées pour une utilisation intérieur et extérieur. Plus de matériaux de haute qualité que permet un inhibiteur UV utilisent à l’intérieur et à l’extérieur. Jante renforcée pour l’intégrité structurale supérieure et robuste couvercle conçu pour plus de solidité. Conçu pour maintenir les performances à des températures de congélation aussi bas que 0° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/3 po (64,35 cm)
- Profondeur 32-1/3 po (82,13 cm)
- Hauteur 44-3/4 po (113,67 cm)
- Poids 35,5 lbs (16,14 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 65 gal (246,05 l)
- Type Poubelle mobile
- Marque Rubbermaid
- Type de couvercle Couvercle plat
- Série Brute®
- Matériau Plastique
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 1971968
- Forme Rectangle
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6
Article nº : 240774
Pas encore évalué
341,70 $
47,95 $
639,00 $
Rubbermaid brute® à bord Rollout poubelle 65 gallons gris - 1971968
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires