Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Rubbermaid Structural Foam Stock réservoirs construction robuste pour une performance supérieure et de longue durabilité dans toutes sortes de conditions météorologiques extrêmes. Construction sans couture pour une durabilité exceptionnelle. Réservoirs de stock sont grands arrosage creux permet d’offrir une vie meilleure pour le bétail. En option valve plate de tout-plastique anti-siphon fournit niveau d’eau constant.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
Détails du produit
- Capacité 50 gal (189,27 l)
- Type Réservoir de poly
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Matériau Plastique
- Style Bout rond
- Numéro de référence du fabricant FG424300BLA
- Couleur Noir
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Y at-il un bouchon de vidange dans le présent ?
Question posée par : Ed, 20 août 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 20, 2015
N’a pas un drain plug.
-
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
Article nº : B1866504
Pas encore évalué
6 100,00 $
56,95 $
Râtelier à outils avec roulettes
Article nº : B335652
Pas encore évalué
90,95 $
Réservoir Rubbermaid 4243-00, 50 gallons, noir
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires