Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Uvex Carbonvision™ bénéficie d’une performance exceptionnelle dans un design compact, léger et confortable que les travailleurs recherchent dans une lunette. Pesant un peu plus d’une once et demie, l’Uvex Carbonvision™ des lunettes de lunettes l’une des lunettes les plus légères du marché. Maintenant, les porteurs peuvent travailler pendant de plus longues périodes sans les distractions et les problèmes causés par l’inconfort, augmentant ainsi la productivité et la promotion d’un lieu de travail plus sûr.
Principales caractéristiques :
- Cadre souple flexible s’adapte parfaitement à la surface pour assurer un ajustement parfait et le pourtour des yeux pour une protection haute-performance et confort toute la journée
- Le corps mou et flexible est définitivement fixé au cadre, rendant facile à nettoyer et à entretenir
- Clip pratique le rend facile à enlever le bandeau avant le nettoyage
- Idéal pour la protection contre l’impact, poussières/particules ainsi que les risques de projection chimique
- Profil bas, design compact est idéal pour porter avec respirateurs jetables et capots de protection
- Bandeau de haute qualité est disponible en néoprène ou en tissu et offre un ajustement confortable et longue durabilité
- Disponible en teintes d’objectif clair et gris avec Dura-streme® double anti-antibrouillard/anti-scratch revêtement
- Remarque : Le bandeau en tissu n’est PAS destiné à être utilisé dans des applications chimiques
Dangers :
- Particules
- Produit chimique
- Impact
- Splash
Règlements :
- ANSI Z87,1-2010 - rencontre de la norme ANSI Z87,1-2010
- CSA Z94,3 - certifié aux exigences de la norme de la CSA Z94,3
Poids &Dimensions
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs d’objectif Effacer
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Anti-brouillard Oui
- Serre-tête Néoprène
- Boucliers latéraux Non
- Matériel de sangle Néoprène
- Style de cadre Lunettes de sécurité
- Famille de couleurs d’image Noir/gris
- Métal détectable Non
- Marque Uvex par Honeywell
- Série Uvex Carbonvision (en)
- Numéro de référence du fabricant S1650D
- Revêtement Dura-Stream® HC/AF
- Protecteur des sourcils Non
- Matériau de cadre En polycarbonate
- Dioptrique Non
- Ventilation Non ventilé
- Temple réglable Non
- Prix par Chaque
- Anti rayures Oui
- Mousse Non
- Revêtement dur Oui
- Famille Temple Color Gris
- Polarisé Non
- Type Impact/Splash
- Applications General®
- Risques Particules, produit chimique, Impact, Splash
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Coussinet nasal Non
- Sangle incluse Oui
- Protection anti-UV Non
Conformité et certifications
- Certifications Est conforme aux normes Z87,1 ANSI Z2 010,94-3 & CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lingettes nettoyantes pour lentilles industrielles ™ mondiales, 100/Boîte
Article nº : 708584
Pas encore évalué
19,50 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
28,95 $
Lunettes Uvex® Carbonvision™ S1650D sécurité, cadre noir & gris, lentille claire
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires