Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pont/compteur monté . Activé à la main. 1/2" NPT Approvisionnement en eau . ABS Plastic Sprayhead. Vaporisateur de tuyau tenu à la main avec la tête de pulvérisation simple inclinée pour le rinçage du corps. Poignée reste ouverte une fois que la vanne est pressé. Signe d’identification universel et étiquette d’inspection incluse. Conforme à ANSI Standard Z358,1 lorsqu’il est installé et utilisé correctement. Garantie limitée du fabricant.
Poids &Dimensions
- Longueur du tuyau 8 pi
Détails du produit
- Type Tuyau d’arrosage
- Gallons par minute 2,4 - 2,8 GPM gal/min
- Marque Bradley Corporation
- Matériau du tuyau Tuyau thermoplastique
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Description Spray de montage sur un tuyau à main Bradley
- Activation du lavage oculaire Activation de la main
- Pression 30-90 PSI psi
- Numéro de référence du fabricant S19-465
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage 1
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,25 $
445,95 $
Bradley® douche, pomme de douche en plastique, alimentation verticale w/SS linceul, S19-130D
Article nº : B275796
Pas encore évalué
509,00 $
Lavage des yeux-visage Bradley®, bol en plastique & pomme de douche, S19314FW
Article nº : B275843
Pas encore évalué
1 585,00 $
Bradley S19-465 Deck-Mounted Hand-Held Hose Spray
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires