Prix : 83,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le dispositif de verrouillage de vanne papillon et câble de verrouillage réglables verrouille pratiquement n’importe quelle vanne papillon en quelques secondes avec l’utilisation du câble de verrouillage réglable S806. Les caractéristiques d’easy-to-use cunéiforme périphérique un inox rivet dispositif permettant à douceur pivot ouvert et fermé pour assurer le bon positionnement et flèches directionnelles application permettant de faciliter l’installation et minimiser l’erreur. En matière thermoplastique de durable, léger Zenex™, l’appareil est résistant aux produits chimiques et exécute efficacement dans des environnements extrêmes.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Comprend (1) S806CBL3 réglable, verrouillage de câble et verrouillage de vanne papillon S1 (3920)
- Verrous de vanne en quelques secondes en se nourrissant de dispositif de verrouillage de câble S806CBL3 lʼanneau désiré et autour de valve
- Les deux appareils sont en thermoplastique durable et léger qui est résistant aux produits chimiques et exécute efficacement dans les environnements extrêmes
- S3920 a un design réglable qui s’adapte à pratiquement tous les robinets à papillon
- Flèches directionnelles application permettant de faciliter l’installation et minimiser l’erreur de l’utilisateur
- Rivets en acier inoxydable permet de dispositif de pivotement en douceur ouvert et fermé pour assurer un bon ajustement
Détails du produit
- Type Ajustement universel
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Lock
- Description Dispositif de verrouillage vanne papillon w / verrouillage de câble
- Numéro de référence du fabricant S3921
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Système de verrouillage rotatif de robinet-vanne Master Lock®, poignée d'un diamètre de 1 po à 3 po, 480
Article nº : B729891
Pas encore évalué
23,50 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,70 $
Master Lock® S3921 vanne papillon verrouillage dispositif w / 3-câble de verrouillage
83,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires