Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bradley Navigator mitigeur thermostatique, conçu pour être utilisé dans des applications commerciales. Soupape destiné à contrôler la température de l’eau au point d’utilisation. Les applications communes incluent des douches et robinets. Thermostat rempli de cire de paraffine assure la température de sortie constante. Certifié à ASSE 1017. Certifié à ASSE 1070. Certifié à ASSE 1069. Conformes aux normes de cUPC. Certifié par IAPMO pour répondre aux lois gratuit plomberie plomb. GAL/MIN 15 @ 45 LB/PO2. Les connexions entrantes 3/4" NPT, prise de courant est 3/4" NPT. Pression maximale de fonctionnement de 125 lb/po2. Différence de température minimale de 10° F entre arrivée eau chaude température et soupape de point de consigne. Garantie limitée du fabricant.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 3/4 en
- Connexion de prise TNP en
Détails du produit
- Type Point d’utilisation
- Marque Bradley Corporation
- LB/PO2 lb/po2 125
- Matériau Conduire en laiton gratuit
- Type de connexion d’entrée NPT
- Numéro de référence du fabricant S59-4016N
- GAL/MIN @45 LB/PO2 15 gal/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 025,00 $
Douche de Bradley S19-2000 Navigator® & oculaire de mélange thermostatique vanne 7 gal/min
Article nº : B1999633
Pas encore évalué
1 289,00 $
Bradley S59-4016N Navigator® Point d’utilisation thermostatique mitigeur 15 gal/min
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires