Prix : 24,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réducteur de valve mâle contrefort à 2" bavure de tuyau pour connecter 2" tuyau avec anneau pivotant à assemblage facile et empêcher les tuyaux de torsion. Fabriqué de FDA food des matériaux de qualité dans un verre robuste couplé polypropylène sous un système de Management de la qualité ISO 9000. Chaque carte est mis dans des sacs et étiqueté de propreté et de faciliter leur identification. Le polypropylène de verre couplé au RPC est évalué à 150 lb/po2 et adapté pour la plupart des produits chimiques transportées dans des GRV Totes.
Détails des threads :
S60 x 6 fil de contrefort. 60,0 % (2,36") diamètre extérieur et 6mm (0,24 ») fil pas (distance entre les threads) DIN Standard 6131. C’est le plus commun dénominateur trouvé sur du bac européen comme Schuetz, Mauser, Sotralenz, Werit, Fustiplast, etc.. Reportez-vous à la clé A dans REFERENCE TABLE ci-dessous.
Détails des threads :
S60 x 6 fil de contrefort. 60,0 % (2,36") diamètre extérieur et 6mm (0,24 ») fil pas (distance entre les threads) DIN Standard 6131. C’est le plus commun dénominateur trouvé sur du bac européen comme Schuetz, Mauser, Sotralenz, Werit, Fustiplast, etc.. Reportez-vous à la clé A dans REFERENCE TABLE ci-dessous.
Poids &Dimensions
- Connexion Tuyau 2 » Barb ga
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Adaptateurs de Barb tuyau
- Pour s’adapter à la vanne/filetage S60X6 Buttress (2")
- Type d’accessoire Adaptateur de conteneur
- Quantité par paquet 1
- Marque RPC
- Matériau Polypropylène
- Style S60x6 (2") Adaptateurs de contre-la-tec homme
- Matériau d’étanchéité PEBD (polyéthylène basse densité)
- Numéro de référence du fabricant HFUD/20 T/027
- Couleur Noir
- Tableau de référence A
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ronces de Randy
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Ronces de Randy
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Aimé l’aspect pivotant du connecteur. Mon tuyau 2" ne correspondait pas aussi serrés que je m’y attendais, mais le collier de serrage serrer le tuyau bien. J’ai l’intention d’utiliser en transportant quelque liquide se nourrissent, mais je n’ai pas encore testé la mise en place. Excellent prix et la livraison très rapide
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
Article nº : B1866504
Pas encore évalué
6 100,00 $
Raccord femelle x raccord cannelé de 1 po S60x6
Article nº : B700375
Pas encore évalué
35,95 $
Raccord femelle x raccord cannelé de 2 po S60x6
24,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires