Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
S75 x 6 Buttress femelle à 2" mâle NPT fil bac clapet pour utilisation avec soso et Clawson. Fabriqué de FDA food des matériaux de qualité dans un verre robuste couplé polypropylène sous un système de Management de la qualité ISO 9000. Le polypropylène de verre couplé au RPC est évalué à 150 lb/po2 et adapté pour la plupart des produits chimiques transportées dans des GRV Totes.
Détails des threads :
S75 x 6 filetage mâle de contrefort. 75,0 % (2,95") diamètre extérieur et 6mm (0,24 ») fil pas (distance entre les threads). C’est le fil trouvé sur du bac de Schuetz, Clawson, Fustiplast. Référence à la clé B dans le tableau de référence ci-dessous.
Remarque : Les raccords BSP sont compatibles avec les vannes ou adaptateurs NPS/NPT d’un diamètre de 2 po ou plus; applicable pour les raccords en plastique seulement.
Détails des threads :
S75 x 6 filetage mâle de contrefort. 75,0 % (2,95") diamètre extérieur et 6mm (0,24 ») fil pas (distance entre les threads). C’est le fil trouvé sur du bac de Schuetz, Clawson, Fustiplast. Référence à la clé B dans le tableau de référence ci-dessous.
Remarque : Les raccords BSP sont compatibles avec les vannes ou adaptateurs NPS/NPT d’un diamètre de 2 po ou plus; applicable pour les raccords en plastique seulement.
Poids &Dimensions
- Connexion Filetage de tuyau NPT mâle de 2 po ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Vannes IBC
- Type d’accessoire Valve de conteneur
- Pour s’adapter à la vanne/filetage 2" filetage NPT mâle
- Quantité par paquet 1
- Marque RPC
- Matériau Polypropylène
- Style 2" vanne avec filetage NPT mâle
- Matériau d’étanchéité PEBD (polyéthylène basse densité)
- Numéro de référence du fabricant DL2/75UF/2NPM/7
- Couleur Noir
- Tableau de référence B
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CRAIG
Date de : Juin 11, 2020
-
Reviewer : Djay
Date de : Mai 30, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne très bien! Super graisses délai de livraison! Très heureux :) -
Reviewer : HARIDAS HARIDAS
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
exactement ce que j’avais besoin -
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ajustement et a travaillé comme OEM
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filetage trapézoïdal femelle S75x6 x filetage mâle NPT 2 po, vanne IBC
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires