Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Des accents à la mode, sobres apportent élégance à votre bureau. La surface de sièges rembourrée en cuir collé de qualité est dotée d’une texture à grain fin pour le style et d’un traitement spécial pour une durabilité accrue. Chaise ergonomique avec 4" épais coussins sont profondément profilée pour confort et ont des surpiqûres contrastantes. Des accoudoirs courbes contemporaines avec un rembourrage en cuir permettent près votre travail à la table du bureau ou une conférence. Base en métal poli vient compléter le look Design. Réglage pneumatique déplace assise 19 au 23-1/2" tension d’h. inclinaison et ajustement de l’angle. Siège mesure 22-3/4"W x 19"D. Back a rembourré l’appuie-tête et mesure 21-3/4"W x 32"H. Brand is Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Poids 42,5 lbs (19,32 kg)
- Hauteur maximale du dos 32 in (81,28 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 21-3/4 po (55,25 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 19 in (48,26 cm)
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
- Hauteur du dos 32 in (81,28 cm)
- Plage de hauteur d’assise 19 - 23-1/2 in
- Hauteur maximale du siège 23-1/2 po (59,69 cm)
- Épaisseur du coussin 4 in (10,16 cm)
- Largeur du siège 22-3/4 po (57,79 cm)
- Hauteur du siège 19 - 23-1/2 in
- Min Hauteur du dos 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise exécutive
- Application/Utilisation Sièges de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir
- Collection Traditionnel
- Description Chaise exécutive
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 240121BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DEBORAH
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Shonna
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La chaise semble être de bonne qualité et le rembourrage semble être cousu avec une bonne exécution. Le cuir est attrayant. -
Reviewer : KAREN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise a été achetée il y a quelques années et ressemble toujours à nouveau. -
Reviewer : DAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté deux de ces chaises un pour mon patron et un pour un superviseur de l’usine. Pour l’argent et la qualité c’était un grand achat, mon patron aime vraiment son! -
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Belle chaise me convient bien! -
Reviewer : RUSS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
belle chaise, pour le prix... difficile de le battre. Pas difficile à assembler. -
Reviewer : LARRY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est une bonne chaise robuste avec des ajustements de base. La construction est de bonne qualité. J’ai d’abord acheté un et est revenu pour acheter quatre autres. cela veut tout dire. -
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La chaise est un peu fragile mais un bon achat pour le prix. -
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Après avoir récurer le Web pendant des semaines à la recherche d’une oldschool, solide, de qualité, chaise de bureau, je suis finalement venu sur cette chaise. C’est exactement ce que je veux dans une chaise de bureau. Construction métallique de haute qualité. Ferme, rembourrage durable, excellente couture. Excellent siège et support arrière. J’avais besoin d’une chaise qui appuyait mon bas du dos, et a déplacé le poids de mon large milieu-haut du dos, et cela correspond à la facture. Pour un gars de 6 ' 200lbs fit, cette chaise me convient comme un gant. Je ne pourrais pas être plus heureux. -
Reviewer : Projet de loi
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai acheté cette chaise de bureau haute soutenue il ya deux semaines et il est facile à assembler et est très confortable. Je recommanderais cette chaise pour votre bureau. Le prix était super et l’expédition était très rapide. Merci mondial !
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec Double poignée tire - Hansen Cherry - série C
Article nº : 773277DC
Pas encore évalué
1 305,00 $
835,00 $
Interion® exécutive avec le dos élevé et les bras fixes, coutures en cuir collé/selle, noir
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires