Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COXREELS® T Series "Truck Mount" rouleaux de tuyau à ressort sont les bobines de tuyau les plus difficiles dans la ligne de printemps conduit. Le châssis extra large avec bras de style piédestal double et le Super Hub de Coxreels™ offre un triple support d'essieu tout en réduisant les vibrations et en renforçant l'intégrité structurelle de la bobine. Ce qui le rend parfait pour les applications tout-terrain qui exigent la fiabilité dans les environnements les plus abusifs et exigeants.
External fluid path with machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel inlet (Zinc plated steel swivel on HP models) Swivel Seals: NITRILE Electroless nickel plated steel swivel on 1" models
Robuste bobine de piédestal double caractéristiques Coxreels exclusive Super Hub™ système de soutien à double essieu Construit pour les applications mobiles robustes Guide bras s'ajuste au mur, plancher, véhicule - positions aériennes rouleaux en acier inoxydable sur 3/4 " - 1 " modèles solides une pièce, lourd jauge 1/4" base en acier - poteaux de soutien pour une résistance maximale de 1" essieu en acier massif - roulements de précision lubrifiés pour une rotation lisse
La rétraction contrôlée accélère jusqu'à 80 % plus lentement sur les modèles EZ-Coil®. Usine fermée accordée - moteur de ressort assorti de type cartouche. Ressort en acier inoxydable non corrosif, patte et cliquet plaqué zinc Mécanisme de cliquet à verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
External fluid path with machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel inlet (Zinc plated steel swivel on HP models) Swivel Seals: NITRILE Electroless nickel plated steel swivel on 1" models
Robuste bobine de piédestal double caractéristiques Coxreels exclusive Super Hub™ système de soutien à double essieu Construit pour les applications mobiles robustes Guide bras s'ajuste au mur, plancher, véhicule - positions aériennes rouleaux en acier inoxydable sur 3/4 " - 1 " modèles solides une pièce, lourd jauge 1/4" base en acier - poteaux de soutien pour une résistance maximale de 1" essieu en acier massif - roulements de précision lubrifiés pour une rotation lisse
La rétraction contrôlée accélère jusqu'à 80 % plus lentement sur les modèles EZ-Coil®. Usine fermée accordée - moteur de ressort assorti de type cartouche. Ressort en acier inoxydable non corrosif, patte et cliquet plaqué zinc Mécanisme de cliquet à verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
- Construction en acier lourd de qualité professionnelle. Durable propriétaire CPC™ procédé de manteau de poudre. Les bords roulés et les disques côtelés assurent la solidité et la sécurité. Principale garantie limitée du fabricant à 2 ans. Made in U.S.A. - vendu & pris en charge dans le monde entier
- SWIVEL - Machined from solid brass 90° full-flow NPT swivel for simple seal maintenance and fast and easy hose installation. Pas besoin d'enlever la bobine de sa monture.
- EZ-COIL® EQUIPPED - Le moteur de type cartouche lubrifié et fermé est facilement amovible pour un entretien sûr et pratique. Coxreels système de sécurité breveté qui se rétracte jusqu'à 80 % plus lent que les bobines conventionnelles.
- CNC SPUN DISCS - Disques robustes et côtelés de CNC avec des bords roulés pour une plus grande résistance, une durabilité, une protection du tuyau et la sécurité de l'opérateur.
- 1/4" STEEL BASE - Sturdy dual pedestal design with solid one piece steel base and support post, no sld, for maximum stability. Équipé d'un super hub exclusif Coxreels™ support triple essieu
- MULTI-POSITION GUIDE ARM - Le bras de guidage polyvalent s'ajuste aux positions de montage du mur, du plancher, du plafond et du véhicule.
- AUTRES FEATURES INCLUDE - longue durée, résistant aux copeaux et la rouille inhibant la finition de manteau de poudre CPC, arrêt de tuyau en caoutchouc solide réglable, et robuste lubrifié de façon permanente. roulements de précision.
- 1" Roulements de précision lubrifiés permanents
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Poids 95 lbs (43,18 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 1/2 en
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 100 pi (30,48 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Matériau du tuyau PVC
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Plage de température -15 à 150 ° F
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Air, eau, produits chimiques
- Marque Coxreels
- LB/PO2 lb/po2 300
- Série EZ-T
- Matériau Acier
- Température maximale 150 ° F
- Style Châssis ouverts
- Numéro de référence du fabricant EZ-TSH-4100
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Couleur Bleu
- Inlet 1/2 po
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Coxreels EZ-TSH-4100 1/2 "x 100" 300 PSI ressort de série EZ-Coil® sécurité enrouleur rétractable
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires