Prix : 1 819,00 $
Les clients ont également été consultés
- Station de sécurité de se rincer les yeux et douche combinaison. Oculaire est activé par la poignée de drapeau ou pied pédale. Two GS-plus™ aérosol prise de têtes livrent un flot d’eau pour le rinçage des yeux.
- plastique ABS de diamètre 10 orange.
- IPS 1 chromé robinet à boisseau sphérique en laiton ouverture. Valve est fabriqué aux États-Unis avec boule laiton plaqué chrome et joints PTFE. Meublé avec actionnement bras et 29 tige de traction en acier inoxydable en acier inoxydable.
- Têtes de pulvérisation Two GS-plus™. Chaque chef a un flip top pare-poussière, le contrôle de flux interne et le filtre pour éliminer les impuretés de l’écoulement de l’eau.
- bol en acier inoxydable de diamètre 11 1/2.
- 1/2 IPS chromé robinet à boisseau sphérique en laiton ouverture. Valve est fabriqué aux États-Unis avec boule laiton plaqué chrome et joints PTFE. Valve est activé par poignée de drapeau ou pied pédale. Unité reste en marche jusqu'à ce que le handle est retourné à la position fermée.
- Annexe 40 acier galvanisé. Meublé avec des couvertures de polyéthylène orange pour la tuyauterie verticale pour une grande résistance à la corrosion et de visibilité.
- 1-1/4 NPT femelle dessus ou le côté entrée.
- Prise femelle NPT de 1-1/4.
- Soupape et spray ensembles sont assemblés en usine et eau testé avant l’expédition.
- Pomme de douche en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Hauteur de la pomme de douche 85 po
- Hauteur du bol 36 po
- Taille de l’entrée 1-1/4 TNP en
- Diamètre du bol 11-1/2 po (29,21 cm)
- Taille de la prise 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 90 in (228,6 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 10 po
- Poids 42 lbs
Détails du produit
- Matériel de tête de douche Acier inoxydable
- Emplacement de montage Plancher monté
- Description Station de sécurité, se rincer les yeux et la douche d’urgence
- Type Tous les Station de but
- Marque Équipement de gardien
- Activateur de lavage pour les yeux et le visage Tirer sur la poignée
- Matériau du bol Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant G1902HFC-SSH
Conformité et certifications
- Certifications Normes ANSI Z 358,1 classifiées primaires
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Valve de mélange thermostatique, capacité de 50 gallons/189 litres
Article nº : 290464
Pas encore évalué
1 709,00 $
Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural
Article nº : 708381
Pas encore évalué
375,95 $
315,95 $
Économisez 590,00 $ avec ce produit comparable
Douche combinée d’urgence industrielle™ mondiale avec station de lavage oculaire
Article nº : 708383
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 229,00 $
comparer les élémentsTuteur équipement sécurité Station lave-yeux, main et pédale, s/s bol/douchette
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires