Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques BackBiter Miller® Tie-Back longes un premier mousqueton avec une capacité de charge de 5 000 lb porte de n’importe quel angle. All-in-one longe avec absorbeur de chocs SofStop® et connecteur traverse d’ancrage. SofStop® pack Shock Absorber est conçu avec un noyau intérieur spécialement tissé qui se développe en douceur pour réduire les forces d'arrêt de chute. Sangles en polyester robuste et sangle en nylon Cordura® avec cinq fois plus de résistance à l’abrasion
- Conçu pour une utilisation de tie-back
- Les sangles et mousquetons de cordons réguliers ne sont pas conçus pour résister aux rigueurs de lier le retour
- L'innovant Miller BackBiter® Tie-Back Lanyard avec un Snap Hook 5K a été conçu de haut en bas pour une utilisation de tie-back
- Anchorage Snap-hook gate charge capacity 5 000 lbs et Harness Snap-hook gate capacity 3 600 lb capacity.
Spécifications clés
- Matériau de connexion d’ancrage Acier
- Matériau de connexion du harnais Acier
- Ouverture de la porte de connexion du harnais 3/4
- Ouverture de la porte de raccordement d’ancrage 5/8
- Matériel de cordon Polyester
Poids &Dimensions
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Durée de travail 6 pi
- Largeur de la sangle 1 in (2,54 cm)
- Longueur de la longe 6 pi (1,83 m)
- Résistance à la traction Sangle - 12000- Sangle SofStop - 5000- lbs
- Longueur réglable Non dans
- Allongé 9-1/2' po
- Capacité de poids 310
- Poids 2,8 lbs (1,27 kg)
Détails du produit
- Connexion de faisceau Porte-mousqueton
- Nombre de pattes 1
- Matériel matériel Acier
- Type Shock Pack
- Matériau Sangle
- Description BackBiter® Tie-Back longe
- Connexion d’ancrage Porte-mousqueton
- Marque Miller
- Série Médisance
- Numéro de référence du fabricant 913 B/6FTGN
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1910.66, 1926.104, 1 926,502 ; ANSI A10.32, Z359,13
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : tom.devries@fahrbeverage.com
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Miller BackBiter® Tie-Back longe, 6 pi, 913 b/6FTGN
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires