Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 8'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 8'L, Jaune

Article nº : WBB0002463

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 202,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poteau de garde-corps de protection industriel™ global pour double rail, 42 « H

Poteau de garde-corps de protection industriel™ global pour double rail, 42 « H

Cogan® barrière d’acier protectrice pour double rail, plaque de base centrée, 44"H, jaune

Cogan® barrière d’acier protectrice pour double rail, plaque de base centrée, 44"H, jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cresswell ancre pour la sécurisation - 5/8 X 4-1/2"

Ancrage Cresswell pour garde-corps - 5/8 X 4-1/2 po

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ Protective Steel Barrier Post For Single Rail, 18"H , Jaune

Global Industrial™ Protective Steel Barrier Post For Single Rail, 18"H , Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 6'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 6'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 10'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 10'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois


Le garde-corps robuste protège les piétons et l’équipement à l’aide de ce solide système de garde-corps en acier de calibre 13. Les garde-corps sont la composante horizontale d’un système ferroviaire ® Cogan. Absorbe l’impact d’une charge de 10 000 lb à 4 mi/h et lorsqu’il est combiné avec des poteaux et ancré dans du béton (ancres de plancher vendues séparément), ce système de garde-corps Cogan® fonctionne pour protéger.

La longueur exacte du rail est de 7'-7 » avec 8' de longueur nominale de rail.

Safety yellow powder coat paint finish is bright and decreases the chance of incidents in the workplace. 12-gauge roll-formed rails have 3/16" thick steel end plates punched with two 9/16" connection holes. Selon le poste choisi, les garde-corps peuvent être utilisés comme un rail simple ou double. Matériel inclus (4) boulons de chariot de 1/2 » x 7 »; Noix et rondelles pour attacher les rails aux poteaux. Fabricant Numéro de pièce GR8.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 dans
  • Hauteur 12 dans
  • Poids 51 lbs
  • Longueur 7'-7 » dans
  • Longueur nominale 8 pi
  • Jauge 13 ga

Détails du produit

  • Capacité d'impact 10 000 lbs @ 4mph
  • Emplacement de montage Bold-On ou Drop-in/Lift Out
  • Description Rail de garde de 8'L
  • Assemblage requis À assembler
  • Style de composant Garde-fou
  • Type Système de Rail de garde
  • Marque Cogan®
  • Matériau ASTM A607 Acier de grade 50
  • Finition Peinture de manteau de poudre
  • Style Garde-fou
  • Numéro de référence du fabricant GR8
  • Couleur Jaune
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
Ancres ® sol Cogan 5/8 » x 4-1/2 », qté par paquet : 4

8,44 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cogan® barrière de rail en acier robuste, 8'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 8'L, Jaune

Article nº : WBB0002463

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cogan® barrière de rail en acier robuste, 8'L, Jaune
    Cogan® barrière de rail en acier robuste, 8'L, Jaune
    Cogan® barrière de rail en acier robuste, 8'L, Jaune
    Cogan® barrière de rail en acier robuste, 8'L, Jaune
    Cogan® barrière de rail en acier robuste, 8'L, Jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant