Prix : 2 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La conception brevetée s’installe directement dans le tube de réception 2" de véhicule. L’horizontale alimentation auger et 1/3 HP moteur est idée pour une utilisation avec la fonte des glaces ou des sacs de sel. La trémie poly moulé par rotation a une capacité de pi³ 4 et est soutenue par une armature en acier enduit de poudre. Le matériel d’épandeurs moteur Volt double engrenage de l’arbre 12 jusqu'à 30'. L’Assemblée de l’épandeur est précâblée pour accepter un kit optionnel vibrateur. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Poids 77 lbs (35 kg)
- Largeur d’étalement 3 - 30 pi
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 320 lbs (145,45 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Tension 12 V
- Assemblage requis Non
- Capacité 4 pi³ (.11 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces
- Marque SaltDogg
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Contrôleur de vitesse variable et Vibrate, mode Blast
- Numéro de référence du fabricant TGS02
- Spinner Type 9" poly
- Couleur Noir
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SaltDogg hayon épandeur de sel, 4 pi³ C.e.i. - TGS02
2899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires