Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Commandant Speakman SC-1220-AF® exposés douche
Le SC-1220-AF est une douche de laiton plaqué chrome bruts exposés avec un col de cygne galvanisé avec sangle à l’appui. Les caractéristiques de SC-1220-AF 1/4 tourner cartouches en céramique et quatre bras cross poignées avec indices codés par couleur. Le corps de vanne est réversible sur 6 centres de po. Inclus avec le SC-1220-AF est une pomme de douche S-2272-E2.
Caractéristiques :
Le SC-1220-AF est une douche de laiton plaqué chrome bruts exposés avec un col de cygne galvanisé avec sangle à l’appui. Les caractéristiques de SC-1220-AF 1/4 tourner cartouches en céramique et quatre bras cross poignées avec indices codés par couleur. Le corps de vanne est réversible sur 6 centres de po. Inclus avec le SC-1220-AF est une pomme de douche S-2272-E2.
Caractéristiques :
- Quatre bras croisées poignées avec indices codés par couleur
- 1/4 tourner cartouches en céramique
- Col de cygne galvanisé avec sangle à l’appui
- Comprend la pomme de douche S-2272-E2
- Rencontre ASME A112.18.1/CSA B125,1 & NSF61
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Centres 6 in (15,24 cm)
- Diamètre de la face 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Fonction multiple Non
- Nombre de Jets 5
- Nombre de pommes de douche 1
- Buse autonettoyante Oui
- Style de connexion Sueur ou MNPT
- Nombre de poignées de robinet 2
- Tuyau inclus Non
- Forme du jet 1
- Matériau Laiton, céramique, plastique
- Style Commercial
- Forme Rond
- Contrôle de la pause/ruissellement Non
- Description Exposés de douche
- Barre de diapositives incluse Non
- Drain inclus Oui
- Comprend Pomme de douche
- Litres par minute 8,3 L/MIN
- Gallons par minute 2,2 gal/min (8,33 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Speakman
- Série Commandant
- Numéro de référence du fabricant SC-1220-AF
- Style de poignée Croix
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié WaterSense Non
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Valve Speakman Sentinel SM-3000 Mark II® Regency pression balancée avec poignée à levier
Article nº : B685750
Pas encore évalué
365,95 $
Speakman SM-7080-ADA-P ADA douchettes combinaisons W/Grab/Slide Bar
Article nº : B1170596
Pas encore évalué
1 239,00 $
Commandant Speakman SC-1220-AF® exposés douche
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires