Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les tables de laboratoire scientifique NPS SLT ont une chimie parfaite avec n’importe quelle classe de sciences. Ces parangons d’endurance sont construits avec un cadre solide en cendres, des panneaux latéraux et des jambes sous une épaisse table Chem-Res avec un noyau MDF. La surface de travail est de noir massif, solidement fixé, stratifié à haute pression, résistant à l’eau et 13 produits chimiques de laboratoire couramment utilisés. Les jambes robustes sont soudées au cadre avec des double boulons métalliques sur métal sur des accolades de coin en acier de 13 calibres pour une résistance maximale et une durabilité. Les pieds sont équipés de bottes de protection liquide en caoutchouc et de glisses réglables pour un nivellement précis du plancher. Le SLT répond aux normes industrielles écologiques certifiées MAS.
Caractéristiques :
Cliquez ici pour Z-tabourets
Caractéristiques :
- Jambes et tablier de cendres solides
- Bottes de protection liquide en caoutchouc
- Les jambes s’attachent avec du métal sur le double boulon en métal à travers l’assemblage sur les accolades de coin en acier de 13-Gauge
- Glisses réglables pour un nivellement précis
- Noir, Chem-Res Haut stratifié à haute pression sur un noyau épais de 1-1/8'
- Résistant à 13 produits chimiques
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur supérieure 1-1/8 po (2,86 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Assemblage requis Oui
- Description Table de laboratoire
- Type Résistant aux produits chimiques
- Nombre de compartiments 0
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Chêne
- Quantité par paquet 1
- Marque Places publiques nationales
- Style Table des sciences
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant SLT1-3060C
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
215,95 $
NPS Z-tabouret avec 24" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
Article nº : B449394
Pas encore évalué
279,95 $
Interion® Steel Teachers Desk, 48"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
Article nº : 695631GY
Pas encore évalué
889,00 $
Table de laboratoire scientifique NPS, 60 po L x 30 po l x 30 po H, dessus résistant aux produits chimiques, noir avec pattes de couleur chêne
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires