Souvent achetés ensemble
Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit avec pattes en bois massif et tabliers qui sont joliment finis, nos tables de laboratoire de science sont parfaits pour les classes de Science et de la chimie. Nos tables offrent une surface de travail exceptionnelle et sont faites de stratifié chimique et résistant à l'eau Chem-Res à haute pression sur un noyau épais de 1-1/8 po. Toutes nos unités disposent d’un front solide tablier chêne. Toutes les tables sont dotées de caoutchouc liquide-protection jambe bottes et patins réglables pour mise à niveau précise. Pattes attachent avec métal sur métal, double boulon dans l’Assemblée. Garantie limitée de l’année 10.
Caractéristiques :
Cliquez ici pour Z-tabourets
Caractéristiques :
- Jambes et tablier de cendres solides
- Bottes de protection liquide en caoutchouc
- Les jambes s’attachent avec du métal sur le double boulon en métal à travers l’assemblage sur les accolades de coin en acier de 13-Gauge
- Glisses réglables pour un nivellement précis
- Noir, Chem-Res Haut stratifié à haute pression sur un noyau épais de 1-1/8 »
- Résistant à 13 produits chimiques
- Compartiments de livre mesurant 14-1/4'L x 12-3/4'D x 4'H
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Type Résistant aux produits chimiques
- Nombre de compartiments 2
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Chêne
- Marque Places publiques nationales
- Quantité par paquet 1
- Style Table des sciences
- Famille top color Noir
- Numéro de référence du fabricant SLT2-3072CB
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
215,95 $
509,00 $
NPS Science Lab Table w/ Compartment - Chemical Resistant Top - 72"L x 30"W x36"H - Black w/ Oak Leg
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires