1 358,00 $ jusqu’à 11 % OFF
Prix : 1 214,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réchauffeur infrarouge Solaira SICR30240-L1B 3kw 208-240V Noir
Les nouveaux appareils de chauffage infrarouge électrique de la série Solaira ICR représentent l’évolution de la technologie de chauffage à ondes courtes. Les réchauffeurs de série ICR produisent l’infrarouge de longueur d’onde courte qui convertit 92 % de l’énergie consommée en chaleur instantanée, contrôlable et directionnelle. Cette technique de chauffage n’est pas affectée par le vent ou le projet tel qu’il réchauffe, personnes, objets et choses et pas l’air. Caractéristiques comprennent: Poudre enduite de corps en aluminium d’avion qui comprend des supports de montage. Conçu pour le mur, montage de plafond.... exigences de dégagement aussi bas que 6 " pour le montage de mur et 4,5 » pour le montage de plafond. Le chauffe-eau peut également être encastré. Lorsque la cavité de montage du chauffage, il doit être installé avec une boîte d’enceinte faite à partir de 1 heures de matériel d’incendie nominale (entrepreneur à fournir et installer ) avec la pièce kit de cavité # SICR-H3-TRMB. Finition de manteau de poudre noire. 6' cordon d’alimentation en fil dur. Intérieur ou extérieur évalué pour les endroits humides/secs.
Caractéristiques :
Les nouveaux appareils de chauffage infrarouge électrique de la série Solaira ICR représentent l’évolution de la technologie de chauffage à ondes courtes. Les réchauffeurs de série ICR produisent l’infrarouge de longueur d’onde courte qui convertit 92 % de l’énergie consommée en chaleur instantanée, contrôlable et directionnelle. Cette technique de chauffage n’est pas affectée par le vent ou le projet tel qu’il réchauffe, personnes, objets et choses et pas l’air. Caractéristiques comprennent: Poudre enduite de corps en aluminium d’avion qui comprend des supports de montage. Conçu pour le mur, montage de plafond.... exigences de dégagement aussi bas que 6 " pour le montage de mur et 4,5 » pour le montage de plafond. Le chauffe-eau peut également être encastré. Lorsque la cavité de montage du chauffage, il doit être installé avec une boîte d’enceinte faite à partir de 1 heures de matériel d’incendie nominale (entrepreneur à fournir et installer ) avec la pièce kit de cavité # SICR-H3-TRMB. Finition de manteau de poudre noire. 6' cordon d’alimentation en fil dur. Intérieur ou extérieur évalué pour les endroits humides/secs.
Caractéristiques :
- Poudre de corps en aluminium enduit avion et comprend des supports de fixation et support matériel en acier inoxydable
- Intérieurs ou extérieurs prévus pour des conditions humides ou sèches
- Conception modulaire pour les exigences de charge thermique machiné
- Conçu pour les mur et les généraux chaîne montage non inclus
- 92 % de conversion énergétique avec aucune émission Co2 ou NOX
- cCSAus répertoriés et certifié ANSI/UL 1278, UL 2021, ANSI/UL 875 et ANSI/UL 834
- Construction en aluminium
- Finition de manteau de poudre noire
- 6' hard Wired cordon d’alimentation
- Tous les temps, intérieur/extérieur, commercial, résidentiel, High Bay
- garantie limitée de 3 an
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 dans
- Zone de couverture 120 ft²
- Dégagement du côté combustibles 40 dans
- Largeur 10 dans
- Longueur 34
- Dégagement vers combustibles Haut 6 dans
- Longueur du cordon 6
- Hauteur de montage minimale 98
- Poids 13 lbs
Détails du produit
- Tension 240 / 208 V
- Emplacement de montage Applique / plafonnier
- Description Radiateur à infrarouge
- BTU supérieure 10236
- Watts faible 2250 W
- Émetteurs 2
- Ampères élevés 12,5/10,8 A
- Watts haute 3000 W
- Marque Solaira
- Série Icr
- Matériau Aluminium
- Couleur Noir
- Type de connexion respirateur Câblé
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Solaira SICR-30240L1B Radiateur Infrarouge 3kw 208-240V Noir
1214,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires