Global Industrial™ Scratch Resistant Strip Door Curtain 14'W x 7'H
Article nº : WB786109
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 7
- 10
- 12
- 13
7
Prix : 1 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Installation la plus rapide de n'importe quelle porte de bande sur le marché !
Les bandes de 12 po de largeur x 120 po d’épaisseur ont un chevauchement de 66 % (4 po de chaque côté) pour économiser l’énergie. Nervures sur les deux côtés afin d’éviter les rayures et l’abrasion des bandes dessinées. Bandes de conservent la clarté pour une durée de visibilité et augmente la durée de vie. Chevauchement des bandes verrouillage afin d’offrir un plus serré, plus joint efficace de l’énergie. Idéal pour les applications de trafic lourd. Réduit le bruit, les poussières, les fumées. Vinyle résistant a une clarté exceptionnelle et résistance à la déformation. Bord arrondi et chevauchement concave/convexe améliorer seal et d’éliminer les saillies vives dangereux. Offre une résistance excellente température de - 10 150 degrés F. spécial photostabilisants aider à réduire la décoloration ou le jaunissement. Bandes des panneaux sécurité orange fin inclus. Résistant au feu, aussi bien l’aussi du auto-extinguible et enregistré comme tel par le Bureau de Californie état des incendies sur. Comprend des supports QuickMount en aluminium robustes
Remarque : La taille W' x H' indiquée est pour les portes encastrées (sous l’en-tête). Pour les portes montées en surface (murales), commandez Porte à bande 1 pieds plus large et plus haute que l’ouverture de la porte.
Les bandes de 12 po de largeur x 120 po d’épaisseur ont un chevauchement de 66 % (4 po de chaque côté) pour économiser l’énergie. Nervures sur les deux côtés afin d’éviter les rayures et l’abrasion des bandes dessinées. Bandes de conservent la clarté pour une durée de visibilité et augmente la durée de vie. Chevauchement des bandes verrouillage afin d’offrir un plus serré, plus joint efficace de l’énergie. Idéal pour les applications de trafic lourd. Réduit le bruit, les poussières, les fumées. Vinyle résistant a une clarté exceptionnelle et résistance à la déformation. Bord arrondi et chevauchement concave/convexe améliorer seal et d’éliminer les saillies vives dangereux. Offre une résistance excellente température de - 10 150 degrés F. spécial photostabilisants aider à réduire la décoloration ou le jaunissement. Bandes des panneaux sécurité orange fin inclus. Résistant au feu, aussi bien l’aussi du auto-extinguible et enregistré comme tel par le Bureau de Californie état des incendies sur. Comprend des supports QuickMount en aluminium robustes
Remarque : La taille W' x H' indiquée est pour les portes encastrées (sous l’en-tête). Pour les portes montées en surface (murales), commandez Porte à bande 1 pieds plus large et plus haute que l’ouverture de la porte.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 pi (4,27 m)
- Hauteur 7 pi (2,13 m)
- Épaisseur 0,12 po (.3 cm)
Détails du produit
- Type Kit de porte à lanières
- Plus d’informations Bandes de sécurité incluses
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Oui
- Matériau Vinyle résistant aux rayures
- Numéro de référence du fabricant 786109
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Scratch Resistant Strip Door Curtain 10'W x 10'H
Article nº : 786128
Pas encore évalué
923,00 $
109,95 $
Global Industrial™ Scratch Resistant Strip Door Curtain 14'W x 7'H
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires