Souvent achetés ensemble
Prix : 1 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Le stand omnimed Security Laptop est construit en acier de jauge lourde qui est enduit de poudre pour une finition attrayante durable. L'ordinateur portable est fixé à la surface de travail avec un couvercle qui a une sécurité à deux verrous et un plateau clavier réglable en dessous. Le dessus de sécurité est monté sur un poteau en acier plaqué de jauge lourde dans une base de 5 pattes avec des roulettes de 3 pouces. Le support peut être utilisé assis ou debout. Le mouvement vertical est contrôlé en actionnant les leviers de main des deux côtés du dessus de sécurité pour ajuster la hauteur de 35 à 45 pouces. Un mécanisme de levage de ressort de gaz dans l'unité fournit la portance verticale lisse. Les supports mesurent 35-45 pouces de haut par 21-1/2 pouces de large et 14-1/2 pouces de profondeur. Sa base a un diamètre de 25 pouces.
Veuillez noter : Cet appareil est laptop stand only. L’ordinateur portable, le clavier et la souris ne sont pas inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 35 - 45 pouces
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Assemblage requis Oui
- Description Socle d’ordinateur portable de sécurité
- Type de boîtier Style libre
- Type Panier d’ordinateur portable mobile
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 350306
- Couleur Argent
- Type de roue 3" roulettes en caoutchouc
Garantie
- Garantie 5 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
Article nº : 240159ABK
Pas encore évalué
159,95 $
Corbeille en fil Omnimed®, pour une utilisation avec ordinateur Omnimed Stands & Stands de Transport
Article nº : B751585
Pas encore évalué
105,95 $
Panier de Transport Omnimed®, pour une utilisation avec ordinateur Omnimed Stands & Stands de Transport
Article nº : B751586
Pas encore évalué
119,95 $
Interion® Vinyl Medical Stool avec Backrest et Footring, Noir
Article nº : B522158A
Pas encore évalué
195,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Omnimed® 350306 sécurité portable Transport Stand
1189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires