Prix : 3 335,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Camion sécurité, 48" L x 24" W x 66 « H, rouge
2 x 2 soudée » panneaux grille fil d’acier fournit une sécurité totale et une visibilité See-through. Les étagères optionnelles s’ajustent facilement le long du panneau de grille à l’aide de pinces en plastique (4 clips inclus avec l’achat d’étagère). Des étagères de capacité de 250 lb sont disponibles en acier de calibre 14 ou en bois en couches de 3/4 po. Comprend une poignée de rouge à chasse d’eau avec mécanisme de verrouillage de tige d’acier. Option serrure de sécurité numérique disponible. Poignée est amovible. 8" moule-sur roulettes - (2) rigide pivotant (2). capacité de charge de 2,000-lb. Navires entièrement assemblés (roulettes, poignée et rayonnage exigent l’Assemblée minime). Finition poudreuse durable disponible en quatre couleurs standard : Bleu, Rouge, Gris fumée. Le forfait Hitch optionnel pour le remorquage, les poches de fourche et l’option 6 roues pour le virage précis sont disponibles à un coût supplémentaire.
2 x 2 soudée » panneaux grille fil d’acier fournit une sécurité totale et une visibilité See-through. Les étagères optionnelles s’ajustent facilement le long du panneau de grille à l’aide de pinces en plastique (4 clips inclus avec l’achat d’étagère). Des étagères de capacité de 250 lb sont disponibles en acier de calibre 14 ou en bois en couches de 3/4 po. Comprend une poignée de rouge à chasse d’eau avec mécanisme de verrouillage de tige d’acier. Option serrure de sécurité numérique disponible. Poignée est amovible. 8" moule-sur roulettes - (2) rigide pivotant (2). capacité de charge de 2,000-lb. Navires entièrement assemblés (roulettes, poignée et rayonnage exigent l’Assemblée minime). Finition poudreuse durable disponible en quatre couleurs standard : Bleu, Rouge, Gris fumée. Le forfait Hitch optionnel pour le remorquage, les poches de fourche et l’option 6 roues pour le virage précis sont disponibles à un coût supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Calibre 14
- Poids 310 lbs (140,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Camion de sécurité
- Quantité par paquet 1
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant F89557VCRD
- Couleur Rouge
- Type de roue Moule-sur caoutchouc, pivotant 2, 2 rigide
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère en métal 48 x 24 F89718A3 Valley Craft® sécurité camion, rouge
Article nº : B1300676
Pas encore évalué
219,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Valley Craft® F89557VCRD Security Truck 48"L x 24"W x 66"H, Rouge
3335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires