Prix : 2 045,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 2 045,00 .
- Achetez 11-20 1 935,00 .
- Acheter 21+ 1 869,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour le stockage d’outils, engins, équipements sportifs, uniformes et vêtements. Les casiers soudés sont fabriqués en utilisant tout soudé calibre 16 corps et 18 jauge arrière. Côtés sont renforcées avec 2 raidisseurs de canal pour la force supplémentaire. Porte armoire vestiaire seul niveau caractéristiques continus charnières piano. Porte armoire vestiaire calibre 12 comprend un raidisseur de porte pleine hauteur pour le renfort. Door features a Chrome 3-point high-security latching system with 3/8" locking rods. Casiers de stockage de niveau unique comprennent une étagère du haut, tige de manteau de diamètre 3/8" et deux patères de broche unique. Acheter des étagères supplémentaires pour le stockage modulaire. Les clayettes sont hauteur réglable par incréments de 3". Entièrement assemblé. Garantie limitée à vie.
Fabriqué aux États-Unis
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction All-Welded
- Type Casier des premiers intervenants
- Nombre de compartiments 1
- Marque Hallowell
- Type de porte Porte pleine
- Matériau Acier
- Style Porte coulissante, côtés
- Numéro de référence du fabricant HTC422AS1PL
- Couleur Gris clair
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hallowell® SecurityMax Casier solide soudé, 24"L x 22"P x 72"H, gris clair, assemblé
2045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires