Prix : 57,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TAGS DE VERROUILLER-ÉTIQUETER
Balise de lock-out feuilleté - Ne pas utiliser avec photo - Surstratiner
Des étiquettes de verrouillage empêchent le démarrage accidentel ou imprévu ou libération de l’énergie stockée lorsque vous travaillez sur l’équipement technique et machinerie. Étiquettes de verrouillage de vinyle sont faits avec.015 larme épais de mil et de vinyle résistant aux produits chimiques pour résister aux environnements les plus difficiles. Le matériel est un film en PVC rigide avec une surface brillant/brillant. Résiste aux conditions les plus difficiles de sales et graisseuses. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences.
Balise de lock-out feuilleté - Ne pas utiliser avec photo - Surstratiner
Des étiquettes de verrouillage empêchent le démarrage accidentel ou imprévu ou libération de l’énergie stockée lorsque vous travaillez sur l’équipement technique et machinerie. Étiquettes de verrouillage de vinyle sont faits avec.015 larme épais de mil et de vinyle résistant aux produits chimiques pour résister aux environnements les plus difficiles. Le matériel est un film en PVC rigide avec une surface brillant/brillant. Résiste aux conditions les plus difficiles de sales et graisseuses. Rencontre OSHA 29 CRF 1 910,147 exigences.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Laminé
- Quantité par paquet 10
- Marque Marqueur national
- Description Ne pas utiliser avec photo
- Matériau 0,015 vinyle unrippable
- Numéro de référence du fabricant OLPT22
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Des étiquettes de verrouillage - ne pas utiliser l’entretien Lock-Out
Article nº : B67631
Pas encore évalué
49,95 $
Des étiquettes de verrouillage automatique le lamineur - ne pas utiliser avec photo
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires