Prix : 5 699,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 5 699,00 .
- Acheter 2 5 419,00 .
- Acheter 3+ 5 245,00 .
Les clients ont également été consultés
Aide à réduire les accidents et sinistres
Promouvoir la sécurité des travailleurs au bureau ou entrepôt. Traction intégrale drive propose un 500W, 24V électrique moteur d’entraînement (2) 95AH batteries et un chargeur de batterie embarqué 6 amp. Ergonomique poignée basse à charnières avec pivot-action offre commande à vitesse variable, corne et des fonctionnalités de sécurité inverse. L’appareil fonctionne jusqu'à 2,8 km/h lors du déchargement, et jusqu'à 2,5 mph lorsque complètement chargée. Caractéristiques de série comprennent le freinage automatique, frein de stationnement automatique, levier de la roue libre pour l’opération manuelle, et niveau de jauge de batterie. Électronique est enfermés dans l’enveloppe étanche pour la sécurité. Roule en douceur sur deux mousse solide 9" orienter les roues et deux 10-¼" roues de charge de mousse solide. 14" hauteur et surface anti-dérapante bande de roulement-plaque de pont. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 44-3/4 au haut de la poignée
- Poids 406 lbs (184,55 kg)
- Diamètre de la roue 9 & 10-1/4 po
- Longueur 59 in (149,86 cm)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
- Longueur du pont 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
- Hauteur du pont 14 in (35,56 cm)
- Largeur du pont 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Moteur d’entraînement 500 Watt 24V W
- Assemblage requis Non
- Vitesse de chargement 2,5 mi/h
- Type Pont de camion
- Matériau Acier
- Type de roue (2) 9" mousse solide Steer Wheels & (2) 10-1/4" roues de la charge solide mousse
- Batteries (2) 12 volt / 95AH
- Marque Vestil
- Vitesse déchargée 2,8 mi/h
- Numéro de référence du fabricant NE-PANIER-1
- Style de poignée Poignée ergonomique
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Chariot à plateforme automoteur à piles Wesco® 272416, 30 x 60 1100 lb
Article nº : 984691
Pas encore évalué
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
4 379,00 $
comparer les élémentsBatterie propulsétraction Traction Drive Plate-forme Camion 750 Lb Cap.
5699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires