Prix : 4 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Entraînement motorisé pont camion gère toutes sortes de charges dans les bureaux, les entrepôts et les magasins de détail. Moteur d’entraînement puissant 370W avec un Curtis 110 ampères Contrôleur appareil à 2,4 km/h lors du déchargement, 1,9 mph lorsque complètement chargée et offre un maximum d’escalade inclinaison de 8°. Du bout des doigts à vitesse variable contrôleur caractéristiques simple marche avant/marche arrière unité et l’opération s’arrête automatiquement lorsque la gâchette est relâchée. Avertisseur automatique d’alarmes opérateur en cas de marche arrière pour la sécurité. Deux 12V 40 AH piles offrent 6 heures d’utilisation continue et intégrante chargeur permet la recharge complète 7-8 heures. Surface de la plate-forme de vinyle antidérapant contribue à retenir cargo. Arrêt d’urgence, serrure à clé, indicateur de batterie lumineux et garde pare-chocs de périmètre complet pont sont standards. Roule en douceur sur deux en caoutchouc 5" orienter les roues et deux roues de charge pneumatiques de 10".
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 43 à Haut de la poignée dans
- Diamètre de la roue 5 &10 pouces
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 1100 lbs (500 kg)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Hauteur du pont 12-3/8 po (31,43 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Moteur d’entraînement 370 Watts W
- Batteries (2) 12 volt / 40AH
- Assemblage requis Non
- Vitesse de chargement 1,9 mi/h
- Marque Wesco
- Vitesse déchargée 2,4 mi/h
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 272416
- Type de roue (2) 5" caoutchouc Steer & charge pneumatiques (2) 10"
- Style de poignée Pousser la poignée
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Chariot à plateforme automoteur à piles Wesco® 272416, 30 x 60 1100 lb
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires