Prix : 1 339,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
LPW Electric roi série 2 Air pulsé chauffage mural 2445V Bronze LPW2T-S240-OB-R 4500W
Roi redéfinit le confort avec une nouvelle conception architecturale moderne et élégant. Offrant un rendement plus élevé que notre industrie menant la patte radiateur. Exclusifs éléments d’acier fin des Pic-A-Watt doubles du roi permettent aux clients de choisir parmi un éventail d’options de puissance, adapter l’appareil aux exigences spécifiques de chauffage de la région. Jusqu'à 4500W, c’est notre plus populaire grand mur chauffage, utilisé dans les applications résidentielles et commerciales. Standard avec une 3-position interrupteur thermique/ventilateur/arrêt et un ventilateur retardent pour aider à dissiper la chaleur contre les éléments de nageoire de tôles d’acier haute densité ainsi prolonger la vie de l’appareil de chauffage et d’accroître l’efficacité énergétique. Type de moteur : Robuste, en fonte, unité de compte, lubrifié en permanence avec réservoir d’huile 20cc, 1440 tr/min. Clos d’impédance protégée avec l’air d’admission, refroidissement moteur pour une durée de vie accrue. Protection brevetée limite intelligente : Déconnecte des éléments et le moteur en cas de dépassement des températures de fonctionnement normales. Le thermostat intégré de haute qualité possède des diplômes sur le label sélection de la température est facile et précise. Maintenant disponible dans des couleurs design 4 pour correspondre à n’importe quel décor : colombe blanche, Bronze huilé, Nickel satiné et Almondine.
Roi redéfinit le confort avec une nouvelle conception architecturale moderne et élégant. Offrant un rendement plus élevé que notre industrie menant la patte radiateur. Exclusifs éléments d’acier fin des Pic-A-Watt doubles du roi permettent aux clients de choisir parmi un éventail d’options de puissance, adapter l’appareil aux exigences spécifiques de chauffage de la région. Jusqu'à 4500W, c’est notre plus populaire grand mur chauffage, utilisé dans les applications résidentielles et commerciales. Standard avec une 3-position interrupteur thermique/ventilateur/arrêt et un ventilateur retardent pour aider à dissiper la chaleur contre les éléments de nageoire de tôles d’acier haute densité ainsi prolonger la vie de l’appareil de chauffage et d’accroître l’efficacité énergétique. Type de moteur : Robuste, en fonte, unité de compte, lubrifié en permanence avec réservoir d’huile 20cc, 1440 tr/min. Clos d’impédance protégée avec l’air d’admission, refroidissement moteur pour une durée de vie accrue. Protection brevetée limite intelligente : Déconnecte des éléments et le moteur en cas de dépassement des températures de fonctionnement normales. Le thermostat intégré de haute qualité possède des diplômes sur le label sélection de la température est facile et précise. Maintenant disponible dans des couleurs design 4 pour correspondre à n’importe quel décor : colombe blanche, Bronze huilé, Nickel satiné et Almondine.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-7/16 po (23,97 cm)
- Profondeur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Hauteur 20-5/8 po (52,39 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Hauteur de la grille 21-13/16 po (55,4 cm)
- Hauteur de montage minimale 36 avant, 12 haut, 4 bas, 6 côtés dans
- Longueur 9-7/16 po (23,97 cm)
- Profondeur de la grille 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur de montage Bas: 4, Haut: 12 pi
- Largeur de la grille 14-9/16 po (36,99 cm)
Détails du produit
- Watts faible 2250 W
- Ampérage 9,4/18,8 A
- TR/MIN 45 à 80 tr/min
- Puissance en watts 2250/3500/ 4500 W
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 18,8 A
- Matériau Acier, aluminium
- Type de fiche Électricien
- Ampères faibles 9,4 A
- BTU 15354
- CFM 185 CFM
- Tension 240 V
- BTU supérieure 15354
- Watts Moyen 3500 W
- Phase 1,0
- Watts haute 4500 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant LPW2445T-S2-OB-R
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chauffe-Air pulsé de mur roi électrique série 2 LPW2445T-S2-OB-R 240V Bronze 4500W
1339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit