Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Série E & A Decking/étaiement Beam a un tube externe fait d’alliage d’aluminium de haute résistance et les canaux de la tranche d’un breveté pêne plat en acier pour plus de puissance massique. Verrou plat réduit les dommages pendant le chargement et le déchargement. S’attache à la série E ou une piste avec un réglage de 85,7 %" à 96,6 %". WLL de 2 200 lb pour le platelage et étayage des applications.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,62 po (6,65 cm)
- Limite de poids de la charge de travail 2200 Decking & Shoring lbs
- Longueur réglable 85-11/16 - 96-5/8 po
- Capacité de poids de la force de charge ultime 6600 lbs (3000 kg)
- Hauteur 3,25 po (8,26 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Devoir Médium
- Type Poutre de platelage/d’étaiement
- Quantité par paquet 1
- Marque Ancra International
- Série Série e & A
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 43638-50
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,95 $
Série ancra® 43638-50 E & un faisceau de platelage/étaiement 85,7 %"- 96,6 %" L
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires