Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tri Arc Serrated 24"W 6 Step Steel Rolling Ladder, 10"D Top Step - KDSR106242-Y
Échelle roulante en acier 6 étapes avec des mains courantes de 42 " de haut. La plate-forme supérieure est dotée d'une surface de roulement dentelée résistante à la glissade de 24 po W x 10 D. Mobile sur (2) pivotet et (2) roulettes rigides. Première étape activée Step Lock garder échelle fixée à la surface du plancher. Hauteur supérieure de 60". Capacité nominale de 450 ans et plus
Échelle roulante en acier 6 étapes avec des mains courantes de 42 " de haut. La plate-forme supérieure est dotée d'une surface de roulement dentelée résistante à la glissade de 24 po W x 10 D. Mobile sur (2) pivotet et (2) roulettes rigides. Première étape activée Step Lock garder échelle fixée à la surface du plancher. Hauteur supérieure de 60". Capacité nominale de 450 ans et plus
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 10 in (25,4 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 60 in (152,4 cm)
- Largeur de la plate-forme 24 in (60,96 cm)
- Longueur 50 po (127 cm)
- Profondeur de pas 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 50 po (127 cm)
- Profondeur de pas supérieure 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 126 lbs (57,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 36
- Type d’étape Dentelé
- Type Pédale de pied
- Plan incliné 56 °
- Matériau Acier
- Description Échelle roulante en acier de 6 étapes avec 24" de large marche dentelée.
- Type de verrou Step-Lock
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Marque Tri-Arc
- Nombre d’étapes 6
- Angle de pas 56
- Numéro de référence du fabricant KDSR106242-Y
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA & ANSI
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tri arc serrated 24 "W 6 étape en acier roulant échelle, 10" D Top Step-KDSR106242-Y
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires