Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Cet appareil est une chauffe-biberon/cuisinière qui est fabriquée en acier inoxydable avec un récipient d’eau en acier inoxydable aussi bien. Un thermostat réglable, avec des marques de degré, exlusive charnière couvercle et eau bain design garder votre produit à une température de service parfaite.
Cet appareil dispose d’une construction en acier inoxydable et le thermostat réglable et précalibré pour un contrôle précis de la chaleur. Avec son couvercle à charnière que du couvercle est capable de rester debout pendant jusqu'à pour client facile utiliser. Cet appareil dispose également d’une ligne de remplissage de l’eau pour éliminer le débordement accidentel.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Largeur 9-9/16 po (24,29 cm)
- Hauteur 14-3/16 po (36,04 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description 7 quart aliments chauds
- Capacité 7 Qté
- Ampérage 12,5 A
- Type Réchaud/cuiseur
- Watts 1000 W
- Marque Produits de service
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 84000
- Forme Rond
Garantie
- Garantie 2 ans pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvert de service de 7 pte (6,6 L), réchaud pour aliments
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit