Prix : 3 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les stations ServeWell offrent un design innovant dans l'équipement de service mobile à prix abordable. Un thermoensemble d'une seule pièce isole et concentre la chaleur dans le bain d'eau. Les éléments du dôme transfèrent l'énergie directement dans le bain d'eau. Quatre trous de guidage de chaque côté pour l'attachement de garde de souffle. Équipé d'éléments standard 480W, 700W ou 800W. Chaque puits est équipé d'une soupape de vidange en laiton. Assiette et standard de planche à découper sur l'unité d'alimentchaud. 8" de large planche à découper. La construction en acier inoxydable comprend les jambes et le sous-étagère. Expédié knockdown. Commandes thermostatiques automatiques. 3/8" planche à découper d'épaisseur. 7-1/2" étagère à assiette large. Pieds fixes réglables standard ou ensemble de roulettes optionnel. Cordon d'alimentation standard de 10'. La lumière d'indicateur de basse eau élimine la conjecture. Les puits Thermoset ne peuvent pas s'y opposer ou rouiller. Recommandé pour une utilisation avec jusqu'à 4" (10,2 cm) de profondeur pleine ou fractionnel casseroles de taille. Utilisez des plaques d'adaptateur et des ensets standard pour servir la flexibilité. 38099 Ensemble de roulettes optionnel s'acquiesce à quatre roues pivotantes de 4 po (10,2 cm), dont deux avec freins. 32"L x 32"W x 34"H Dans l'ensemble.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Tension 240 V
- Fiche 6-15P
- Service électrique 15
- Ampérage 6,7 A
- Nombre de puits 2
- Watts par puits 600 - 800 W
- Watts 800 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau En acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 38116
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Servewell® Double Deck Overshelf 46-1/2 »
Article nº : B210084
Pas encore évalué
1 499,00 $
Vollrath® Servewell® 2 Well Hot Food Table 208-240V
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires