Prix : 5 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, ServeWell Sl Hot Food Table, 38205, 5-Eh bien, 20 Amp
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conçu pour maintenir les aliments chauffés préparés à des températures supérieures à la « zone de danger » HACCP de 140 oF (60 oC)
- Accepter les casseroles pleine grandeur ou fractionnaires à 4 po (10,2 cm) de profondeur, et peut être utilisé avec des plaques d'adaptateur standard et l'enset
- Thermoset Fibre-Reinforced Resin Wells sont auto-isolants et l'efficacité énergétique maximale - ne rouille pas ou fosse
- Contrôle de la chaleur thermostatique - ajuster automatiquement la température de l'eau et les changements de volume des aliments pour réduire le gaspillage alimentaire
- Lumière d'indicateur de basse eau, élimine la conjecture
- Éléments chauffants de dôme - utiliser jusqu'à 25 % moins d'énergie et concentrer l'énergie dans les puits
- La surface antiadhésive sur les éléments chauffants empêche l'accumulation d'échelle pour un nettoyage facile et une durée de vie plus longue
- 6 1/4" (15,875cm) wide x 3/8" (9,5mm) thick polyethylene NSF-approved cutting board optional
- 10 ft (3 meters) power cord bottom-mounted
- Ensemble de roulettes optionnel
- Expédié renversé
- Roulettes facultatives - 38099
- Un circuit dédié peut être nécessaire pour les courants plus élevés.
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Longueur 76 in (193,04 cm)
Détails du produit
- Nombre de puits 5
- Watts 480 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Tension 120 V
- Description Table d'aliments chauds Servewell Sl
- Numéro de référence du fabricant 38205
- Ampérage 20 A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® ServeWell Sl Hot Food Table, 38205, 5-Well, 20 Amp;
5039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit