Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Set de vis accouplement, 1" alésage, 2" diamètre extérieur.
Oxyde noir plaqué acier filetée avec rainure de clavette d’attelage. Conception traditionnelle accouplement rigide rentable. Assure la transmission du couple & alignement.
Oxyde noir plaqué acier filetée avec rainure de clavette d’attelage. Conception traditionnelle accouplement rigide rentable. Assure la transmission du couple & alignement.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Poids 32 oz
- Taille d’alésage 1 po
Détails du produit
- Vis de réglage 5/16-18 x 1/2
- Marque Climax Metal
- Description Accouplement de tige filetée
- Matériau Oxyde noir acier
- Numéro de référence du fabricant GRC-100-KW
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vis raccord, 1" alésage, GRC-100-KW
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit