Prix : 80,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Régler la vis raccord – 1 3/8 "portait, 2 1/2" diamètre extérieur.
Oxyde noir plaqué acier filetée avec rainure de clavette d’attelage. Conception traditionnelle accouplement rigide rentable. Assure la transmission du couple & alignement.
Oxyde noir plaqué acier filetée avec rainure de clavette d’attelage. Conception traditionnelle accouplement rigide rentable. Assure la transmission du couple & alignement.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Diamètre 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 55 oz
- Taille d’alésage 1-3/8 po
Détails du produit
- Vis de réglage 3/8-16 x 1/2
- Marque Climax Metal
- Description Accouplement de tige filetée
- Matériau Oxyde noir acier
- Numéro de référence du fabricant GRC-137-KW
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vis raccord, 1 3/8" alésage, GRC-137-KW
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit