Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Régler la vis raccord w/clavette RC-1-1/4" alésage, de série, Metal Climax, 2-1/4" diamètre extérieur.
Vis en acier inoxydable avec rainure de clavette d’attelage. Conception traditionnelle accouplement rigide rentable. Assure la transmission du couple & alignement.
Vis en acier inoxydable avec rainure de clavette d’attelage. Conception traditionnelle accouplement rigide rentable. Assure la transmission du couple & alignement.
Poids &Dimensions
- Diamètre 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 3,019 lbs (1,37 kg)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Taille d’alésage 1-1/4 po
Détails du produit
- UPC 044861353004
- Marque Climax Metal
- Description Vis de réglage w/clavette d’attelage
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant RC-125-S-KW
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vis raccord w/rainure, 1-1/4", en acier inoxydable avec rainure de clavette, RC-125-S-KW
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit