Prix : 5 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
UCR-série sous comptoir unités chaque fois que l’espace est une approbation d’inspection santé et facteur limitante est critiques, compacts, faible profondeur de réfrigérateurs et congélateurs ont fourni la réponse. Unique porte réfrigérateur et congélateur correspondant sont seulement 20" large de 21". Dans l’ensemble, hauteur sur 6" jambes fourni est 31". Réfrigérateur deux portes compagnon est 34" large de 23". Modèles de CONSTRUCTION CABINET comportent la construction extérieurs sont en acier inoxydable et anodisé intérieurs en aluminium. Armoires sont isolés avec 2" épaisse mousse en place isolation en polyuréthane pour économie d’énergie maximale et l’intégrité structurale. Portes sont montées au cabinet sur robuste à fermeture automatique, cartouche style charnières avec 120 ° restent position ouverte. Portes sont équipées d’un joint magnétique snap-in-place vinyle pour assurer l’étanchéité positive. Pratique, double style porte poignée de tirage est faite d’aluminium anodisé noir. 6" jambes sont standards. Armoire standard intérieur avec 2 époxy de fil d’acier enduit étagères par section. Systèmes de réfrigération refrigeration équilibrée fournissent réfrigérateur tenant des températures de 35° à gamme 38°. Congélateur modèle température est maintenue à zéro et inférieure à. Fluides frigorigènes utilisés sont R134a dans les réfrigérateurs et 404D dans le congélateur. Les deux sont fournissant la pleine conformité avec les préoccupations environnementales sans CFC. Système à air puisé intérieur avec serpentin d’évaporateur une humidité élevée, fournit l’environnement idéal pour la conservation des aliments. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Hauteur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Largeur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 81-3/4 po (207,65 cm)
- Poids 162 lbs (73,64 kg)
Détails du produit
- Tension 208-230 V
- Description Réfrigérateur de comptoir & congélateur
- Nombre de tablettes 2
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Capacité 6,25 pi³ (0,18 pi³.m)
- Ampérage 13,7 A
- Nombre de portes 8
- Quantité par paquet 1
- Marque Beverage Air
- Série UCF
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant UCF27HC
- Couleur Acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Peu profondes sous comptoir réfrigérateur & congélateur aliments prép. série, 27" W - UCF27HC
5939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit