Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Accessoires de créent une solution de stockage personnalisé qui organise en toute sécurité les éléments qui doivent être localisés rapidement et facilement. Mesure 42 en échelle et 15 en haut, le modèle 8502-3-01 étagère porte tourne la tablette du bas d’une unité de Cube EZ dans une armoire avec un verrou de poignée de paddle. Étagère porte en finition de manteau de poudre blanche armure-TUF® 12-jauge.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Taille 42 po
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Porte tablette pour rayonnage soudé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 8502-3-01
- Capacité 0,8
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo porte tablette pour rayonnage soudé 15 "x 42" - 8502-3-01
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires