1,75 $ ch.
Prix: 43,75 $ / Pkg de 25
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cales de consulter une vaste catégorie de rondelles plates de spécialité qui sont utilisés pour le positionnement et l’espacement. Alors que les cales ressemblent à rondelles plates qu’ils diffèrent en ce cales sont généralement faites de matériaux non ferreux, à l’aide de techniques de production et des matériaux plus précis.
Modèle est vendu en packs de 25, la commande minimale est de 9 packs, pour un total de 225 pièces
Modèle est vendu en packs de 25, la commande minimale est de 9 packs, pour un total de 225 pièces
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Métrique
- Diamètre intérieur 30 mm
- Épaisseur 2 mm
- Diamètre 42 mm
Détails du produit
- Type Bague d’espacement
- Quantité par paquet 65
- Marque G.L. Huyett
- pays Importation
- Matériau Acier à ressort
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant PS-030042-2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Shim Ring - M42 O.D. x 30mm I.D. x 2 mm d’épaisseur - DIN 988, qté par paquet : 25
1,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit