105,95 $ ch.
Prix: 317,85 $ / Pkg de 3
Les clients ont également été consultés
Économisez argent et espace avec ces conteneurs réutilisables qui nichent et empilent pour le transport efficace. Fait de polypropylène industriel de haute densité qui est moulé par injection pour l'épaisseur uniforme du mur et la force ajoutée. Les conteneurs d’expédition ont construit des matériaux conformes à la FDA pour être utilisés dans la transformation des aliments et résister à -10° à 150°F. Ces contenants de qualité supérieure sont conçus pour s’adapter efficacement sur des palettes de 48 po x 40 po. Couvercles (vendus séparément) snap serré pour un ajustement sûr sûr et sont disponibles en couleurs pour correspondre à des conteneurs. Vente de carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur intérieure 14-7/8 po (37,78 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Taille (L x l x H) 29-1/2 x 19-1/2 x 15 po
- Longueur supérieure intérieure 26-5/8 po (67,63 cm)
- Largeur inférieure intérieure 16-5/8 po (42,23 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
- Largeur supérieure intérieure 18-1/4 po (46,36 cm)
- Capacité de poids empilé 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur inférieure intérieure 25-1/8 po (63,82 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile & nid
- Type Contenants d’expédition
- Quantité par paquet 3
- Matériau Plastique
- Couvercle Non
- Capacité 3,70 pi³ (0,1 pi³.m)
- Marque Akro-Mils
- Numéro de référence du fabricant 35300
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
-
Akro Mils Nid et Stack Totes
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Josh
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Akro-Mils couvercle 35301 pour nid & pile Tote 35300, rouge, qté par paquet : 3
Article nº : 498467RD
Pas encore évalué
158,85 $
Économisez 26,00 $ par ae. avec ce produit comparable
Article nº : 274319RD
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
239,85 $
comparer les élémentsAkro-Mils nid & pile fourre-tout 35300 - 29-1/2" L x 19-1/2" W x 15 « H, rouge, qté par paquet : 3
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires