Prix : 1 819,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 819,00 .
- Acheter 2 1 719,00 .
- Acheter 3+ 1 659,00 .
Les clients ont également été consultés
Charge maximale sur un seul hameçon :
Au crochet interne = 4000 lbs.
Au niveau externe crochet = 2750 lbs.
Point de crochet minimum = 31" ; Point de crochet maximum = 90-3/8".
** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Longueur rétractée 55-1/4 po (140,34 cm)
- Allongé 93 in (236,22 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/4 x 2-1/2 in
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Poids 248 lbs (112,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Grue à flèche télescopique
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Style Télescopique
- Numéro de référence du fabricant LMS-EBT-46-4
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KENNETH
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Économisez 310,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Shorty Telescoping Forklift Jib Boom Crane, 55-1/4 » - 93"L, 4000 Lbs. Cap.
Article nº : 989045
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 509,00 $
comparer les élémentsShorty Forklift Telescopic Jib Boom Crane LMS-EBT-46-4 4000 Lb. 24"
1819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires