Prix : 315,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 315,95 $ ch.
- Achetez 6-11 309,95 $ ch.
- Acheter 12+ 299,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit camion à main géant® à nez de pelle - Poignée continue - 8x2,5 Pneu en caoutchouc
Grande 1/4" noseplate conique est 13-1/2" profonde, s’élargit à 16" à l’arrière. Pointe biseautée est plus facile de glisser sous des charges. Cadre et hauteur supplémentaire 29" escaliers glissants sont 1,05" 14 jauge Tubes pour la résistance et la rigidité. Recouvrement des roues garder charges de roues. Toutes les nervures de caractéristique 4 courbé styles cadre avec centre vertical brace et zinc plaqué D-essieu réglable.
Grande 1/4" noseplate conique est 13-1/2" profonde, s’élargit à 16" à l’arrière. Pointe biseautée est plus facile de glisser sous des charges. Cadre et hauteur supplémentaire 29" escaliers glissants sont 1,05" 14 jauge Tubes pour la résistance et la rigidité. Recouvrement des roues garder charges de roues. Toutes les nervures de caractéristique 4 courbé styles cadre avec centre vertical brace et zinc plaqué D-essieu réglable.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de la plaque de nez 16 (effilé) dans
- Profondeur de la plaque de nez 13-1/2 po (34,29 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Usage général
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant T-360-8
- Type de roue En hévéa massif
- Style de poignée Reflux continu
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
Giant® petite pelle nez main camion T-360-8 - poignée continue - caoutchouc 8 x 2,50 pneu
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires