44,95 $ ch.
Prix: 719,20 $ / Pkg de 16
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ruban CVC en feuille d’aluminium pour l’assemblage et l’étanchéité des joints, des connexions et des coutures sur des conduits rigides en fibre de verre et des conduits d’air flexibles, et peut également être utilisé à la place de fixations mécaniques sur des conduits rigides. UL 181A-P/B-FX Répertorié et imprimé, AF 099 offre une fermeture complète du système en formant des liaisons étanches à l’air sur les joints et les coutures à des températures allant de -20 F à 260 F et dans des conditions humides.
- Normes applicables : UL 181A-P, UL 181B-FX, UL Listed, FSI 25/SDI 50, UL 723
- Paquebot: Doublure en papier non contaminante, siliconée, plate, blanche
Poids &Dimensions
- Largeur 2-13/16 po (7,14 cm)
- Résistance à la traction 33 lb/in
- Longueur 180 pi (54,86 m)
- Adhérence 70 oz-in
- Épaisseur 4-1/8 mil
Détails du produit
- Description AF 099SIL - 72mm x 55M - 16 RLS/CS-H/A
- Plage de température d’application -20 F - 260 F °F
- Adhésif Acrylique
- Élongation 2 %
- Type Grade de l’entrepreneur
- Quantité par paquet 16
- Marque Shurtape
- Matériau 2 Mil, papier d’aluminium sans vie
- Numéro de référence du fabricant 232623
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Shurtape AF 099 UL 181A-P/B-FX Listed/Printed Aluminum Foil Tape - Argent - 72mm x 55m, qté par paquet : 16
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit