228,00 $ jusqu’à 8 % OFF
Prix : 208,95 $
Émetteur de remplacement Solaira IWIREAW20240 pour SICR20240B, SICR40240B, SICR60240B et SICR20240G, SICR40240G, SICR60240G
Caractéristiques :
- Extrémités
- garantie limitée de 3 mois
Poids &Dimensions
- Profondeur 1/2 en
- Largeur 1/2 en
- Longueur 14
- Poids 1 lbs
Détails du produit
- Tension 240 / 208 V
- Description Émetteur de remplacement
- Pour une utilisation avec « SICR20240B, SICR40240B, SICR60240B, SICR20240G, SICR40240G, SICR60240G »
- Watts haute 2000 W
- Marque Solaira
- Série Icr
- Matériau Lampe en verre
- Couleur Or
Garantie
- Garantie 3
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Solaira SICR-60240L1B Radiateur Infrarouge 6kw 208-240V Noir
Article nº : B0015023
Pas encore évalué
1 723,00 $
Solaira SICR-40240L1B Radiateur Infrarouge 4kw 208-240V Noir
Article nº : B0015042
Pas encore évalué
1 258,00 $
Solaira SICR-20240L1B Radiateur Infrarouge 2kw 208-240V Noir
Article nº : B0015043
Pas encore évalué
948,00 $
Solaira IWIRE20240-L1 Émetteur de remplacement 2kw 208-240V pour les modèles SICR20240B, SICR40240B, SICR60240B
208,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires