Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce système de Post unique et attrayante au-dessus du sol vise à accompagner le numéro d’article dVault DVJR0060, week-end loin Vault. Ce système de fixation latérale est livré avec des fixations cachées offrant une sécurité supplémentaire et semble propre. Ce système de fixation est facile à monter et s’installe en quelques minutes. Construit à partir de lourds 10-jauge en aluminium avec finition époxy durable polyhammer. Inclut le support de l’unité sous et fleuron de style « boule ».
- Sécuriser le post au-dessus du sol pour dVault week-end loin Vault, numéro de modèle DVJR0060
- Attaches cachées inviolables
- Construit en aluminium robuste, 10-jauge
- Finitions durables poudre enduite poly-marteau
- Répond aux normes de service postal des États-Unis
- Fièrement made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Dans le sol
- Assemblage requis Oui
- Indicateur de notification N
- Type d’accessoire Post/socle
- Quantité par paquet 1
- Marque dVault
- Série DVJR0060SMPA
- Matériau Aluminium
- Style Poste de boîte aux lettres DVJR0060
- Numéro de référence du fabricant DVJR0060SMPA-1
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux spécifications USPS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
dVault Mount/Above côté tige pour week-end loin Vault (DVJR0060) DVJR0060SMPA - noir
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires