Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Side Mount Welding Reels, Hose roller guide est toute la largeur du tambour, pour éviter le déraillement du tuyau, Coxreels propriétaire "CPC" finition manteau de poudre; Les bords roulés éliminent les dommages inutiles au tuyau; Le tNP en laiton massif pivote avec goujon en acier inoxydable; Remplacer en toute sécurité le moteur de ressort équilibré d'usine ; Cliquet de verrouillage multi position
Poids &Dimensions
- Largeur 17 po (43,18 cm)
- Hauteur 7,88 po (20,02 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur 13 po (33,02 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Non inclus
- Emplacement de montage Montage droite
- Câble/cordon/tuyau inclus Non
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Nombre de tuyaux 2
- Type Enrouleur de câble de soudage
- Marque Coxreels
- LB/PO2 lb/po2 200
- Série SW
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SR17WL-150
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Spring Rewind Welding Reel Dual Hose: 1/4" I.D., 50' Hose, 200 PSI, Right Mount, Less Hose
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires