Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prenez le contrôle de votre salle de classe confort, style et fonctionnalité. Idéal pour l’alphabétisation et l’heure de cercle, le SideKick met vous, des projets ou des livres à juste le bon niveau pour les esprits curieux. Le 1-1/2" épais coussin de mousse haute densité offre un confort exceptionnel et est enveloppé de tissu très résistant, couleur expresso qui répond aux CA-117. Quatre livres fentes et stockage ouvert pour les activités et bien plus encore. Facilement détachable Write-n-Wipe Conseil accents la leçon quotidienne. Quatre roulettes pivotantes offrent une mobilité facile. 15 » x 18-1/2 » x 18 ».
GREENGUARD certifié - Made in USA.
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Base Roulettes
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Assemblage requis Non
- Type Sièges en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Xavier-Craft
- Quantité par paquet 1
- Matériau Tissu
- Numéro de référence du fabricant 3769JC
- Couleur Brun
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jonti-Craft® tabouret de stockage Mobile SideKick
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit