495,95 $ ch.
Prix: 1 983,80 $ / Pkg of 4
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Super Lube® huile de silicone est un fluide polydiméthylsiloxaxique à chaîne droite. Ce produit est disponible en viscosités 100 cSt, 350 cSt, 1000 cSt et 5000 cSt. Super Lube® huile de silicone offre une faible variation de viscosité en fonction de la température, fonctionnant de -58 ° F à 392 ° F (-50 ° C à 200 ° C). Super Lube® huile de silicone est diélectrique, de qualité alimentaire, propre et respectueuse de l’environnement. Super Lube® Silicone Oil est un excellent lubrifiant pour les applications de caoutchouc et de composés plastiques. L’huile de silicone Super Lube® est un lubrifiant de qualité alimentaire homologué NSF, classé H1 pour le contact alimentaire accidentel et conforme aux anciennes directives de l’USDA (H1). Fabriqué aux États-Unis. Durée de conservation de 5 ans. Quantité de cas de 4. La garantie est de 24 mois à compter de la date d’achat.
Poids &Dimensions
- Taille gal 1
Détails du produit
- Type de taille Bouteille
- Application Intérieur-extérieur
- Type Huile
- Pour une utilisation avec Industriel
- Marque SuperLube
- Quantité par paquet 4 bouteilles
- Type de lubrifiant Silicone
- Numéro de référence du fabricant 56101
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 24 mois à compter de la date d’achat
Conformité et certifications
- Évaluation NSF H1
Galerie de photos et vidéos
-
Graisse industrielle
-
Super lubrifiant Silicone haute constante diélectrique & graisse sous vide
-
Super lubrifiant Silicone haute constante diélectrique & graisse sous vide
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Huile de silicone Super Lube, 100 cSt, Bouteille de 1 gal, Clair, qté par paquet : 4
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires