Souvent achetés ensemble
Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Taille de la feuille 8 "X 10"
- Taille 8 x 10 po
Détails du produit
- Désinfectant Alkyle (C14, 60 %,C16, 30 %,C12, 5 %,C18, 5 %)
- Type de taille 800 lingettes/recharges
- Description Lingettes pour installations
- Odeur forêt
- Type Rouleau de recharge Center-pull
- Pour une utilisation avec La plupart des grands distributeurs de serviettes Centre-pull standard
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 800 lingettes/rouleau de recharge, 2 recharges/étui
- Numéro de référence du fabricant 641193
- Couleur Blanc
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
De quel matériau sont fabriqués les lingettes? La description indique qu'ils sont biodégradables, mais ne dit pas de quel matériau ils sont fabriqués. Sont-ils à base de plantes et fabriqués à partir d'arbres ou de bambou? Ou sont-ils faits de matériaux synthétiques à base de pétrole?
Question posée par : Anna, 19, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 25, 2019
Bonjour, ces lingettes d'installation sont à base de bois de cellulose. Je vous remercie pour votre question.
-
Distributeur d'essuie-glace Global Industrial™ Wall Mounted Wet Wipe - Acier inoxydable
Article nº : 670239
Pas encore évalué
179,95 $
77,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
80,95 $
15,75 $
Lingettes pour installations de™ industrielles mondiales, 800 lingettes/recharge, 2 recharges/caisse
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires