Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable

Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable

Article nº : WB670238

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
  • Lingettes pour installations de™ industrielles mondiales, 800 lingettes/recharge, 2 recharges/caisse

    125,95 $

  • Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear

    398,95 $

  • Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui

    125,95 $

Prix : 605,00 $

Quantité

Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable

Lorsqu'ils sont positionnés à l'intérieur et à l'extérieur des installations publiques et commerciales, Global Industrial™ Floor Standing Wet Wipe Dispensers fournir aux clients, aux clients et aux employés une méthode attrayante et abordable de garder les mains et les poignées propres et hygiéniques. La poubelle intégrée à large ouverture permet aux utilisateurs d'éliminer facilement les lingettes usagées. Construit à partir de 304 acier inoxydable, distributeur peut être placé à la fois à l'intérieur ou à l'extérieur, et ne rouille pas ou corroder. Le revêtement oléophobe anti-smudge complet assure que le distributeur regarde toujours son meilleur après des utilisations multiples. Le couvercle supérieur enlève facilement avec deux boutons-poussoirs et révèle une base qui peut contenir un rouleau de 2XL pleine taille de 800 lingettes. Le couvercle a une ouverture tri-étoile découpée au laser qui lingettes peuvent être enfilées à travers et utilisées pour déchirer les lingettes à la perforation. Le corps de distributeur incline et glisse facilement outre de la base pondérée, rendant le nettoyage et l'entretien du bac de déchets de 4 gallons de capacité supplémentaire rapide et facile.

Caractéristiques :
  • Utilisation dans les gymnases, les stations-service, les supermarchés, les toilettes et les entrées à l'extérieur
  • Tient jusqu'à un rouleau de 800 essuyage
  • Bac à déchets intérieur pratique pour les lingettes usagées
  • Double bouton poussoir assure la couverture sur le corps lorsque vous tirez les lingettes
  • Un à la fois essuyer la distribution par l'ouverture tri-étoile
  • Construit en acier inoxydable durable, résistant à la rouille, à la corrosion et au feu
  • Oleophobe anti-empreinte digitale, revêtement anti-smudge
  • La base pondérée assure une stabilité maximale

Poids &Dimensions

  • Hauteur 31 in (78,74 cm)
  • Poids 19 lbs (8,64 kg)
  • Diamètre 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Emplacement de montage Debout de plancher
  • Description Distributeur d'essuyage humide au sol
  • Capacité 800 lingettes (15,14 l)
  • Type Pied de sol
  • forme Lingettes
  • Marque Global Industrial
  • Matériau 304 en acier inoxydable
  • Finition Standard
  • Numéro de référence du fabricant 670238
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Debora

    Date de : Avril 21, 2023

    Nous l’aimons
    Votre commentaire :
    Nous l’aimons !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable

Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable

Article nº : WB670238

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Distributeur global d'essuie-glace ™ sol - Acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant