Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear

Article nº : WB240716

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 398,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Simplehuman® Steel Stainless Bullet Open Top Trash Can, 16 gallons

Simplehuman® Steel Stainless Bullet Open Top Trash Can, 16 gallons

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Global Industrial™ Recycling Tilt Truck With Steel Push Handle, 850 Lb. Capacity, Blue

Frost Stainless Steel Wall Mount Trash Can, 11 gallons

Frost Stainless Steel Wall Mount Trash Can, 11 gallons

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Blue

Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 30 à 33 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Récipent à déchets huileux Justrite, 6 gallons, rouge, 09100

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Double distributeur de papier hygiénique format géant Global Industrial™, plastique, deux rouleaux de 9 po, gris

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Récipent à déchets huileux Justrite, 14 gallons, rouge, 09500

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Global Industrial™ Electric Walk-Behind Auto Floor Scrubber, 18 » Cleaning Path

Balayeuse industrielle™ mondiale, chemin de nettoyage 32 »

Balayeuse industrielle™ mondiale, chemin de nettoyage 32 »

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

Les réceptacles de déchets d'aluminium ajoutent du style et de la décoration à n'importe quel environnement. Ces poubelles sont idéales pour les centres de congrès, arénas, stades, centres commerciaux, immeubles de bureaux et plus. Les conteneurs à déchets sont fabriqués à partir d’aluminium à jauge lourde résistant à la corrosion et sans danger pour le feu. Caractéristiques grand diamètre d’ouverture pour l’accès de l’élimination des déchets. Deux pièces design crée une zone de chevauchement et élimine la visibilité des revêtements en plastique. Conforme ADA. Comprend la doublure en plastique rigide. Finition satinée décourage les taches et les lignes de la filature.

Consultez notre collection coordonnée de bacs de recyclage.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Diamètre 15 in (38,1 cm)

Détails du produit

  • Capacité 20 gal (75,71 l)
  • Type Poubelle métal
  • Marque Global Industrial
  • Type de couvercle Couvercle plat ouvert
  • Matériau Aluminium
  • Finition Transparent satiné
  • Numéro de référence du fabricant 240716
  • Couvercle Oui
  • Forme Rond
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 35 Gallon, Satin Clear

Article nº : 240718

(34)

Expédition en un jour ouvrable

398,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear

Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear

Article nº : WB240716

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
    Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
    Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
    Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
    Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
    Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
    Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
    Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant